SYP - Panel convector PM-755 instalación mural 750W 230V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226839800
Ref.Sonepar
264884
EAN
8413893000514
Panel Convector PM-755 instalación mural 750W 230V en blanco, extraplano y silencioso, con cuerpo y reja metálicos. Resistencia blindada de gran disipación del calor. Dispone de interruptor ON/OFF, pantalla LCD digital y programación semanal. Los modos de funcionamiento disponibles son Confort/Eco/Antihielo/Smart. Función detección ventanas abiertas. IP21. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP