SYP - Panel radiante móvil RADIANT-1505 750/1500W 230V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226840200
Ref.Sonepar
265758
EAN
8413893000552
Panel radiante móvil RADIANT-1505 750/1500W 230V en blanco, de alto rendimiento que transmite el calor al ambiente hasta un 96%. Resistencia panel de mica. 2 posiciones de potencia. Interruptor ON/OFF. Pantalla LCD digital. Termostato electrónico. Modo Manual o Programable. Programación semanal ON/OFF (7 días). Detección de ventanas abiertas. Bloqueo para estancias públicas. Cuerpo metálico. Clase II / IP21.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP