SYP - Panel radiante TERMOTECH-HT-5300 5300W 400V - 5226123300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226123300
Ref.Sonepar
208069
EAN
8413893414793
Paneles radiantes TERMOTECH-HT-5300 5300W 400V de media y alta temperatura, de 150ºC y 300ºC. Características: instalación fácil, económica y flexible: no necesitan ni cuadros eléctricos ni transformadores. Se pueden añadir paneles a una instalación ya existente. Regulables mediante un termostato ambiente. Se pueden conectar 2 ó 3 unidades en circuitos diferentes, lo que permite reducir la potencia absorbida en períodos poco fríos. Protección contra la humedad: pueden ser instalados en el exterior bajo cubierta.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP