SYP - Persiana metálica PER-710-CR con malla interior - 5112681800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Persiana metálica PER-710-CR con malla interior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Dirección del aire - Soplante

  • Con ventana incorporada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5112681800

Ref.Sonepar

170580

EAN

8413893588876

Material:

Aluminio

Dirección del aire:

Soplante

Con ventana incorporada:

no

Persiana metálica PER-710-CR con malla interior, de sobrepresión con marco de chapa de acero y lamas de aluminio, ligeras y resistentes. Dispone de dispositivo que permite una perfecta y coordinada apertura de todas sus lamas. Estas persianas no tienen malla de protección. Para utilizar con los ventiladores de las series CHGT y CGT, en instalaciones en paralelo, para evitar retornos de aire. Incorporan malla interior que evita la entrada de cuerpos extraños.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP