SYP - Persiana sobrepresión PER-1000 W - 5406068600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Anchura nominal del conducto - 1000 mm
Altura nominal del conducto - 1000 mm
Aletas verticales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5406068600
Ref.Sonepar
61971
EAN
8413893012920
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura nominal del conducto:
1000 mm
Altura nominal del conducto:
1000 mm
Aletas verticales:
no
Doble fila de costillas:
sí
Ancho frontal:
1040 mm
Altura frontal:
1040 mm
Con ventana incorporada:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Patrón de aire, ajustable:
no
Servomotor, ajustable:
no
Termostáticamente ajustable:
no
Ajuste de volumen:
Ninguno
Protegido por bolas:
no
Montaje de las piezas internas/grilla:
Tornillo oculto
Para conducto de aire redondo:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


