SYP - Persiana sobrepresión PER-355 W - 5406061100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Anchura nominal del conducto - 355 mm
Altura nominal del conducto - 355 mm
Aletas verticales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5406061100
Ref.Sonepar
18979
EAN
8413893012852
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura nominal del conducto:
355 mm
Altura nominal del conducto:
355 mm
Aletas verticales:
no
Doble fila de costillas:
no
Ancho frontal:
394 mm
Altura frontal:
394 mm
Con ventana incorporada:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Patrón de aire, ajustable:
no
Servomotor, ajustable:
no
Termostáticamente ajustable:
no
Ajuste de volumen:
Ninguno
Protegido por bolas:
no
Montaje de las piezas internas/grilla:
Tornillo oculto
Para conducto de aire redondo:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


