SYP - Persiana sobrepresión PER-560 W - 5406065200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Anchura nominal del conducto - 560 mm
Altura nominal del conducto - 560 mm
Aletas verticales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5406065200
Ref.Sonepar
18983
EAN
8413893012890
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Anchura nominal del conducto:
560 mm
Altura nominal del conducto:
560 mm
Aletas verticales:
no
Doble fila de costillas:
sí
Ancho frontal:
605 mm
Altura frontal:
605 mm
Con ventana incorporada:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Patrón de aire, ajustable:
no
Servomotor, ajustable:
no
Termostáticamente ajustable:
no
Ajuste de volumen:
Ninguno
Protegido por bolas:
no
Montaje de las piezas internas/grilla:
Tornillo oculto
Para conducto de aire redondo:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


