Artículo bonificable CAE

SYP - PIGTAIL LC/PC MM 50/125 OM3 0,9MM CUB SEMI-TIGHT L - 5800065200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - PIGTAIL LC/PC MM 50/125 OM3 0,9MM CUB SEMI-TIGHT L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800065200

Ref.Sonepar

1034932

EAN

8445325099230

La tapa de intemperie S & P para caja de ventilación CTI CVAB/T-355/400 es un componente esencial para cualquier proyecto de construcción o instalación. Diseñada para resistir condiciones climáticas adversas, esta tapa proporciona una protección óptima a la caja de ventilación, asegurando su durabilidad y eficiencia. Fabricada con materiales de alta resistencia, la tapa S & P es compatible con la caja de ventilación CTI CVAB/T-355/400, facilitando su instalación y garantizando un ajuste perfecto. Su diseño robusto y funcional la convierte en la elección ideal para profesionales del sector.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP