SYP - PLAFÓN RED.DF.CRIST.ÁCIDO EMERG. - 5800066900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Anchura - 600...600 mm
Profundidad - 600...600 mm
Altura desde/hasta - 250...250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800066900
Ref.Sonepar
1036119
EAN
8445325107393
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Anchura:
600...600 mm
Profundidad:
600...600 mm
Altura desde/hasta:
250...250 mm
Resistencia de carga:
70 kg
Soporte adecuado para pared:
no
Soporte adecuado para techo:
no
Soporte adecuado para columna de acero:
no
Apropiado para dispositivos colgantes:
no
Apropiado para dispositivos de pie:
sí
Color:
Blanco
Con material de montaje:
sí
Con amortiguadores antivibración:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


