SYP - PLÉNUM PARA BOCA DE 125MM FT SR PB AD 1X75/125 - 5800092000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800092000
Ref.Sonepar
1019394
EAN
8445325201596
El conector de bocas diámetro 125 con MVD 75 de S & P es una solución eficiente para instalaciones de ventilación. Este componente, diseñado para unir conductos de 125mm, presenta un MVD de 75, garantizando un ajuste seguro y una conexión sólida. Su diseño robusto y resistente asegura una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. La marca S & P, reconocida en el sector de la construcción, garantiza la fiabilidad y eficacia de este conector. Ideal para profesionales que buscan optimizar sus instalaciones.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP