Artículo bonificable CAE

SYP - PROY.CRL.IO 48V 30º 3000K BL TEXTURIZ. - 5150932300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - PROY.CRL.IO 48V 30º 3000K BL TEXTURIZ.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5150932300

Ref.Sonepar

1033460

EAN

8413893446732

Ventilador axial THGT/2/4-450-6/27 400ºC/2h, con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico. Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Los modelos de camisa corta pueden o no incorporar caja de bornes exterior (en caso de que el acceso al motor sea complicado). Los modelos de camisa larga, pueden incorporar caja de bornes exterior o puerta de inspección (para facilitar el acceso al motor). Todas las opciones disponibles para cada ventilador les serán ofrecidas a la hora de configurarlo. Flujos disponibles A (motor/hélice) o B (hélice/motor) para todos los ventiladores. Motores de 2, 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos) bajo demanda. Tensión de alimentación. Trifásicos. 230/400V-50Hz, hasta 3 kW. 400V-50Hz, para potencias superiores.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP