Artículo bonificable CAE

SYP - PSB/2-225/088 230VAC V5.. - 5505000900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - PSB/2-225/088 230VAC V5..

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5505000900

Ref.Sonepar

1067762

EAN

8413893810236

Ventiladores centrífugosPSB/2-225/088 230VAC. Ventiladores centrífugos de álabes hacia atrás fabricados en poliamida, conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente, motor IP 44, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico de rearme automático. Ofrecen la máxima efi ciencia con los menores niveles sonoros de su categoría gracias a su patentado diseño aerodinámico. Se pueden montar en cualquier posición y son muy ligeros. Incorporan la tornillería para su montaje. Especialmente diseñados para la ventilación de armarios eléctricos y de telecomunicaciones. Los modelos AC PSB/2 y PST/2 son regulables por variación de tensión. Los modelos PSB/1 (motor DC) y PSB/3 (motor EC) incorporan, de serie, salida tacométrica y entrada analógica de control mediante una señal 0-10VDC o PWM. Otros datos: Bajo pedido se pueden suministrar modelos PSB/3 que disponen de motor EC), con sonda de presión incorporada. Disponibles con defensa en la aspiración (IG) o sin ella.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP