SYP - PULSE 160 MT500 - 5800017800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Señal de salida - 0 - 10V
Conexión eléctrica - Toma
Tensión de alimentación - 24 V
Intervalo de medición - 0...500 Pa
Con sensor de temperatura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800017800
Ref.Sonepar
1035978
EAN
8413893611949
Señal de salida:
0 - 10V
Conexión eléctrica:
Toma
Tensión de alimentación:
24 V
Intervalo de medición:
0...500 Pa
Con sensor de temperatura:
no
legible:
no
Con visualizador:
no
Adecuado para aire:
sí
Adecuado para agua:
no
Compatible para gases:
no
Apto para glicol:
no
Apto para aceite:
no
Adecuado para amoniaco:
no
Apto para vapor:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Prueba de explosión:
no
Conexión:
Otros
Elemento de medición:
Membrana
Altura:
31 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
1.6 mm
Longitud de cable:
0 m
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


