SYP - Purificador AIRPUR-N 230V 50Hz 60W 230V - 5250011400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5250011400
Ref.Sonepar
238750
EAN
8413893924278
Purificador AIRPUR-N 230V 50Hz 60W 230V, muy silencioso para estancias de hasta 25 m2. Garantiza un mínimo de tres renovaciones de aire por hora. Filtra el aire en cuatro etapas. En la primera la capa pre-filtro de fibra retiene las partículas de mayor tamaño. En la segunda, la capa HEPA Clase H11 (EN 1822) del filtro retiene las partículas de hasta 0,1 micras, como el polen, con el 98,5% de eficacia. En la tercera la capa de carbón activo del filtro elimina humos y olores. En la cuarta, el ionizador proporciona el equilibrio ideal entre iones positivos y negativos en el ambiente, logrando una sensación de ambiente fresco y relajante. Temporizador programable de 2, 4 y 8 horas. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP