Artículo bonificable CAE

SYP - Purificador portátil AIRPUR 2N

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Purificador portátil AIRPUR 2N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Purificador de aire

  • Potencia - 40 W

  • Apto para superficie hasta - 50 m²

  • Color - Blanco

  • Circulación de aire - 390 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5250010800

Ref.Sonepar

308559

EAN

8413893505583

Modelo:

Purificador de aire

Potencia:

40 W

Apto para superficie hasta:

50 m²

Color:

Blanco

Circulación de aire:

390 m³/h

Altura:

470 mm

Anchura:

371 mm

Profundidad:

183 mm

Peso:

5.58 kg

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Purificador portátil AIRPUR 2N, muy silencioso para estancias de hasta 25 m2. Garantiza un mínimo de tres renovaciones de aire por hora. Filtra el aire en cuatro etapas. En la primera la capa pre-filtro de fibra retiene las partículas de mayor tamaño. En la segunda, la capa HEPA Clase H11 (EN 1822) del filtro retiene las partículas de hasta 0,1 micras, como el polen, con el 98,5% de eficacia. En la tercera la capa de carbón activo del filtro elimina humos y olores. En la cuarta, el ionizador proporciona el equilibrio ideal entre iones positivos y negativos en el ambiente, logrando una sensación de ambiente fresco y relajante. Temporizador programable de 2, 4 y 8 horas. Clase II.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP