SYP - PURIFICADOR PORTATIL AIRPUR 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Purificador de aire
Potencia - 55 W
Apto para superficie hasta - 50 m²
Color - Blanco
Circulación de aire - 450 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5250010600
Ref.Sonepar
349459
EAN
8413893473530
Modelo:
Purificador de aire
Potencia:
55 W
Apto para superficie hasta:
50 m²
Color:
Blanco
Circulación de aire:
450 m³/h
Altura:
708 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
300 mm
Peso:
12.8 kg
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


