SYP - RACOR FIJO M 18X2-1/2" - 5800046700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 246 mm
Altura - 168 mm
Profundidad - 48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 65 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800046700
Ref.Sonepar
1036103
EAN
8445325020906
Material:
Sintético
Anchura:
246 mm
Altura:
168 mm
Profundidad:
48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
65 %
Diferencia de presión inicial:
12 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no
El Kit filtro SABIK210-F-G4G4 de S & P es una solución integral para sistemas de ventilación y climatización. Diseñado para una instalación sencilla, este kit incluye todos los componentes necesarios para un filtrado eficiente. Su compatibilidad con una amplia gama de equipos de S & P lo convierte en una opción versátil para profesionales de la construcción e instalación. El filtro G4 proporciona una filtración de alta eficiencia, capturando partículas de hasta 10 micrones. Además, su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante.


