SYP - Radiador aceite SAHARA-903 900W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226838000
Ref.Sonepar
233119
EAN
8413893950536
Radiador de aceite SAHARA-903 900W 230V. Radiadores de aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que permite conservar el calor acumulado durante largo tiempo. Características: 3 posiciones de potencia y luces piloto. Protector térmico de seguridad. Dispositivo antiheladas: conecta el aparato cuando la temperatura ambiente es inferior a 5ºC. No consumen oxígeno ni resecan el ambiente.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP