Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador BA-AC-N315 - 5407029100

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5407029100

Ref.Sonepar

1043683

EAN

8413893648112

Recuperador BA-AC-N315, estanca de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad del 10 al 100% y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V.Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Pueden ser colocadas en cualquier posición. Diseñadas para instalaciones en interior. Otros datos

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP