Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador BA-AC-N450 - 5407029500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Recuperador BA-AC-N450

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5407029500

Ref.Sonepar

885713

EAN

8413893648150

Recuperador BA-AC-N450, con baterías eléctricas de calefacción para instalar en la descarga de los ventiladores. La velocidad mínima del aire dentro de la batería debe ser de 1,5 m/s. Temperatura máxima del aire que circula en la batería: 40ºC.Las baterías se componen de: Resistencias blindadas, para conexión a red trifásica (3x400). Circuito de protección doble que deberá conectarse al circuito de control de la batería mediante termostato de seguridad automático (60ºC), conectado en serie con otro termostato de seguridad (120ºC) de rearme manual (RESET). Caja de conexión IP43.La instalación se puede completar con sondas de temperatura en el conducto, sondas de temperatura ambiente y reguladores, que nos permitan introducir el aire a la temperatura adecuada a cada necesidad. Mediante este sistema podemos llegar a introducir aire del exterior con un ?T de hasta 50º.(Ver páginas accesorios para baterías).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP