SYP - Recuperador calor CADB-HE-D 12 LH PRO-REG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 1371.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 1296.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa - 1217.54 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153821300
Ref.Sonepar
576593
EAN
8413893948755
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1371.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1296.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
1217.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
1133.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
1046.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
954.82 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
756.45 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
496.09 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
33 m³/h
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Unidad de contracorriente cruzada
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
70 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Con drenaje de condensado:
sí
Circuito de protección contra congelación:
sí
Con control de presión constante:
sí
Con control de flujo de volumen constante:
sí
Conexión de tensión:
1 x 230 V AC
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Consumo potencia:
0.36 kW
Eficiencia térmica:
92.4 %
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
sí
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Diámetro interior nominal conexión conducto:
315 mm
Diámetro exterior nominal conexión conducto:
315 mm
Conexión:
Brida
Longitud:
1700 mm
Anchura:
1700 mm
Altura:
425 mm
Con placa de techo:
no
Con marco de apoyo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


