Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador calor CADS-FLEXEO BP 210

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Recuperador calor CADS-FLEXEO BP 210

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5153674500

Ref.Sonepar

296066

EAN

8413893720979

Recuperadores de calor CADS-FLEXEO BAJA PRESION 210 estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta 94%), de bajo perfil y peso reducido que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como instalado en los distintos pisos de viviendas colectivas. Construidos con cuerpo de EPP, de fácil acceso mediante cierres de tipo tracción giratorio, con bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90º, filtro G4 en la extracción y F5 en la impulsión. La versión CADS-FLEXEO BP incorpora como accesorio, by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos. Disponen, como accesorio opcional, de control remoto, que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP