Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador calor estático FLEXEO 210m3/h

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Recuperador calor estático FLEXEO 210m3/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5153534500

Ref.Sonepar

222290

EAN

8413893657268

Recuperador de calor estático FLEXEO de alta eficiencia (hasta el 94%) y 2 motoventiladores VENT-FLEXEO (uno de impulsión y otro de extracción). Todos los elementos del conjunto son de bajo perfil (300 mm) y peso reducido, lo que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como en pisos de viviendas colectivas. La configuración independiente de los distintos módulos (intercambiador, con by-pass, motoventilador de impulsión y motoventilador de extracción) permite total flexibilidad de ubicación e instalación. Equipados con filtro de impulsión F5 y filtro de extracción G4. Disponen de control remoto que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios. Incorpora by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP