SYP - Recuperador calor PURECLASS 800 CL CP G4 F7 sin conductos - 5153190400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Otros
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 1059.16 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 1045.97 m³/h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14.368 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5153190400
Ref.Sonepar
1133457
EAN
8445325138731
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Otros
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1059.16 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1045.97 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
982.57 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
908.49 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
787.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
673.29 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
446.9 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
212.54 m³/h
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Unidad de contracorriente cruzada
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
55 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Con drenaje de condensado:
sí
Circuito de protección contra congelación:
no
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
sí
Conexión de tensión:
1 x 230 V AC
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Consumo potencia:
0.52 kW
Eficiencia térmica:
90 %
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Conexión:
Brida
Grado de protección (IP):
IP44
Con placa de techo:
no
Con marco de apoyo:
no


