SYP - Recuperador de calor CAD-COMPACT 1300 ECOWATT - 5153135300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 1413.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 1360.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa - 1304.55 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153135300
Ref.Sonepar
578954
EAN
8413893549235
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1413.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1360.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
1304.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
1245.73 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
1183.73 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
1118.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
978.91 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
817.1 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
645.46 m³/h
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Unidad de contracorriente cruzada
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
70 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Con drenaje de condensado:
sí
Circuito de protección contra congelación:
no
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Conexión de tensión:
1 x 230 V AC
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Consumo potencia:
0.4 kW
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
sí
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Conexión:
Brida
Grado de protección (IP):
IP44
Con placa de techo:
no
Con marco de apoyo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


