Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador de calor CAD-COMPACT 3200 ECOWATT

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición del dispositivo - Instalación interior

  • Material de la carcasa - Acero, faceteado

  • Volumen máximo de aire a 50 Pa - 3332 m³/h

  • Volumen máximo de aire a 100 Pa - 3237 m³/h

  • Volumen máximo de aire a 150 Pa - 3141 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5153139400

Ref.Sonepar

578957

EAN

8413893592521

Posición del dispositivo:

Instalación interior

Material de la carcasa:

Acero, faceteado

Volumen máximo de aire a 50 Pa:

3332 m³/h

Volumen máximo de aire a 100 Pa:

3237 m³/h

Volumen máximo de aire a 150 Pa:

3141 m³/h

Volumen máximo de aire a 200 Pa:

3043.38 m³/h

Volumen máximo de aire a 250 Pa:

2943.38 m³/h

Volumen máximo de aire a 300 Pa:

2840.38 m³/h

Volumen máximo de aire a 400 Pa:

2616.75 m³/h

Volumen de aire máximo a 500 Pa:

2358.75 m³/h

Volumen de aire máximo a 600 Pa:

2079.13 m³/h

Tipo de ventilador:

Directo

Tipo de motor:

EC (conmutado electrónicamente)

Recuperación de calor mediante:

Unidad de contracorriente cruzada

Tipo de espira de enfriamiento:

Ninguno

Tipo de espira de calentamiento:

Ninguno

Sistema de conmutación:

no

Con bypass:

Filtrado según ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:

70 %

Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:

50 %

Con drenaje de condensado:

Circuito de protección contra congelación:

no

Con control de presión constante:

no

Con control de flujo de volumen constante:

no

Conexión de tensión:

1 x 230 V AC

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Con protección térmica:

Consumo potencia:

0.94 kW

Compatible con control electrónico:

Compatible con control en tensión:

Con velocidad de rotación/control de frecuencia:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Conexión:

Brida

Grado de protección (IP):

IP44

Con placa de techo:

no

Con marco de apoyo:

no

El Recuperador de calor CAD-COMPACT 3200 ECOWATT de S & P es un equipo de alta eficiencia diseñado para optimizar la recuperación de energía. Con un diseño compacto, facilita la instalación en espacios reducidos. Su tecnología ECOWATT garantiza un rendimiento energético superior, reduciendo el consumo. Este modelo incluye un intercambiador de calor de contraflujo, que maximiza la transferencia de calor. Además, cuenta con filtros G4 y F7 para garantizar la calidad del aire. Su funcionamiento silencioso y su interfaz de usuario intuitiva hacen del CAD-COMPACT 3200 ECOWATT de S & P una elección acertada para profesionales.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP