SYP - Recuperador de calor CAD-COMPACT 4500 ECOWATT - 5153140600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 4492.97 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 4333.19 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa - 4169.4 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153140600
Ref.Sonepar
625933
EAN
8413893353382
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
4492.97 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
4333.19 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
4169.4 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
4000.62 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
3824.84 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
3638.06 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
3241.5 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
2862.94 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
2290.59 m³/h
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Unidad de contracorriente cruzada
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
70 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Con drenaje de condensado:
sí
Circuito de protección contra congelación:
no
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Conexión de tensión:
3 * 400 V AC +N
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Consumo potencia:
1.24 kW
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
sí
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Conexión:
Brida
Grado de protección (IP):
IP44
Con placa de techo:
no
Con marco de apoyo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


