SYP - Recuperador de calor CAD-COMPACT 500 ADVANCED - 5153136600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 517.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 491.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa - 464.26 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153136600
Ref.Sonepar
819000
EAN
8413893555977
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Acero, faceteado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
517.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
491.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
464.26 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
437.26 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
407.93 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
374.93 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
303.61 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
218.97 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
129.64 m³/h
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Unidad de contracorriente cruzada
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
70 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Con drenaje de condensado:
sí
Circuito de protección contra congelación:
sí
Con control de presión constante:
sí
Con control de flujo de volumen constante:
sí
Conexión de tensión:
1 x 230 V AC
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Consumo potencia:
0.14 kW
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
sí
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Conexión:
Brida
Grado de protección (IP):
IP44
Con placa de techo:
no
Con marco de apoyo:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


