Artículo bonificable CAE

SYP - Recuperador de calor CAD-COMPACT 900 BASIC

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición del dispositivo - Instalación interior

  • Material de la carcasa - Acero, faceteado

  • Volumen máximo de aire a 50 Pa - 913.81 m³/h

  • Volumen máximo de aire a 100 Pa - 857.46 m³/h

  • Volumen máximo de aire a 150 Pa - 798.46 m³/h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5153136300

Ref.Sonepar

578965

EAN

8413893555915

Posición del dispositivo:

Instalación interior

Material de la carcasa:

Acero, faceteado

Volumen máximo de aire a 50 Pa:

913.81 m³/h

Volumen máximo de aire a 100 Pa:

857.46 m³/h

Volumen máximo de aire a 150 Pa:

798.46 m³/h

Volumen máximo de aire a 200 Pa:

735.11 m³/h

Volumen máximo de aire a 250 Pa:

671.11 m³/h

Volumen máximo de aire a 300 Pa:

600.76 m³/h

Volumen máximo de aire a 400 Pa:

417.06 m³/h

Volumen de aire máximo a 500 Pa:

122.35 m³/h

Tipo de ventilador:

Directo

Tipo de motor:

EC (conmutado electrónicamente)

Recuperación de calor mediante:

Unidad de contracorriente cruzada

Tipo de espira de enfriamiento:

Ninguno

Tipo de espira de calentamiento:

Ninguno

Sistema de conmutación:

no

Con bypass:

Filtrado según ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:

70 %

Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:

50 %

Con drenaje de condensado:

Circuito de protección contra congelación:

Con control de presión constante:

Con control de flujo de volumen constante:

no

Conexión de tensión:

1 x 230 V AC

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Con protección térmica:

Consumo potencia:

0.21 kW

Compatible con control electrónico:

Compatible con control en tensión:

Con velocidad de rotación/control de frecuencia:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Conexión:

Brida

Grado de protección (IP):

IP44

Con placa de techo:

no

Con marco de apoyo:

no

El Recuperador de calor CAD-COMPACT 900 BASIC de S & P es un dispositivo esencial para optimizar la eficiencia energética en instalaciones de construcción. Con su diseño compacto, este equipo permite la recuperación de calor de los espacios ventilados, reduciendo así el consumo de energía. Su instalación es sencilla y su mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción ideal para profesionales del sector. S & P garantiza un rendimiento óptimo y duradero, respaldado por su reputación en el mercado.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP