SYP - Reducción circular chapa aluminio RED-355/315 AL - 5416418500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Prensado - no
Pared interior perforada - no
Conexión 1 - Extremo de inserción
Conexión 2 - Extremo de inserción
Con junta premontada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416418500
Ref.Sonepar
766982
EAN
8413893404978
Prensado:
no
Pared interior perforada:
no
Conexión 1:
Extremo de inserción
Conexión 2:
Extremo de inserción
Con junta premontada:
no
Con perfil de encaje:
no
Con abrazadera de sujeción:
no
Caída del accesorio:
no
Caída de tubo:
sí
Embebible en hormigón:
no
Antibacteriano:
no
Versión anti estática:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


