Artículo bonificable CAE

SYP - Reducción RED-160/125-P - 5416417400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Reducción RED-160/125-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Prensado - no

  • Pared interior perforada - no

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

  • Conexión 2 - Extremo de inserción

  • Con junta premontada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416417400

Ref.Sonepar

203593

EAN

8413893309495

Prensado:

no

Pared interior perforada:

no

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

no

Con perfil de encaje:

no

Con abrazadera de sujeción:

no

Caída del accesorio:

no

Caída de tubo:

sí

Longitud:

95 mm

Embebible en hormigón:

no

Antibacteriano:

no

Versión anti estática:

no

Reducción RED-160/125-P, circular de plástico, para adaptar conductos de distinto diámetro.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP