SYP - Regulador -2 2 posiciones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Color - Blanco
Corriente nominal - 2 A
Método de funcionamiento - Botón pulsador/botón de control táctil
Contacto de conmutación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401260400
Ref.Sonepar
18969
EAN
8413893049018
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Color:
Blanco
Corriente nominal:
2 A
Método de funcionamiento:
Botón pulsador/botón de control táctil
Contacto de conmutación:
sí
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


