SYP - Regulador caudal IRIS100 diafragma conducto circular

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Regulador caudal IRIS100 diafragma conducto circular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Diámetro nominal del conducto - 99 mm

  • Conexión - Extremo de inserción

  • Con junta premontada - sí

  • Con espigas de medición - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416731700

Ref.Sonepar

349493

EAN

8413893270672

Material:

Acero

Diámetro nominal del conducto:

99 mm

Conexión:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

sí

Con espigas de medición:

sí

Cierre total:

no

Funcionamiento:

Mano

Válvula de diafragma diámetro exterior:

99 mm

Regulador de caudal IRIS100, de caudal tipo diafragma para conductos circulares. Permiten obtener una regulación precisa del caudal por medición de la presión. Operaciones manuales de regulación y control desde el exterior del conducto.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP