SYP - Regulador caudal IRIS80 diafragma conducto circular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro nominal del conducto - 79 mm
Conexión - Extremo de inserción
Con junta premontada - sí
Con espigas de medición - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416731600
Ref.Sonepar
283829
EAN
8413893270665
Material:
Acero
Diámetro nominal del conducto:
79 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Con junta premontada:
sí
Con espigas de medición:
sí
Cierre total:
no
Funcionamiento:
Mano
Válvula de diafragma diámetro exterior:
125 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


