SYP - Regulador caudal RDR-160/180 - 5401633100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Regulador caudal RDR-160/180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Diámetro nominal del conducto - 146 mm

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

  • Conexión 2 - Extremo de inserción

  • Con junta premontada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401633100

Ref.Sonepar

167054

EAN

8413893763778

Material:

Otros

Diámetro nominal del conducto:

146 mm

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

sí

Funcionamiento:

Mano

0-10V de entrada:

no

Con cubierta acústica:

no

Con rejilla de salida:

no

Con recalentador:

no

Con amortiguador de sonido:

no

Con plenum de salida:

no

Longitud:

91 mm

Regulador de caudal RDR-160/180, autorregulable y ajustable, que se instala en el interior de un conducto para conseguir un caudal constante en un rango de presión entre 50 y 200 Pa. El caudal puede ser ajustado en la propia instalación. Se utiliza, en instalaciones comerciales (terciarias), tanto en ventilación como en tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o impulsión de aire. También se utiliza en viviendas, especialmente en instalaciones de doble flujo. El acoplamiento es simple en el interior del conducto, y proporciona estanqueidad mediante junta de espuma. Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización a temperatura de 60ºC.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP