SYP - Regulador caudal RDRBP100/45 - 5401224900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Regulador caudal RDRBP100/45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Diámetro nominal del conducto - 96 mm

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

  • Conexión 2 - Extremo de inserción

  • Con junta premontada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401224900

Ref.Sonepar

821600

EAN

8445325015520

Material:

Otros

Diámetro nominal del conducto:

96 mm

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

sí

Funcionamiento:

Mano

0-10V de entrada:

no

Con cubierta acústica:

no

Con rejilla de salida:

no

Con recalentador:

no

Con amortiguador de sonido:

no

Con plenum de salida:

no

Longitud:

70 mm

Regulador caudal RDRBP100/45. Reguladores de presión muy baja de 20Pa a 100Pa con manga.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP