SYP - Regulador electrónico REB-10 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Color - Blanco
Corriente nominal - 10 A
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Número de fases - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401303200
Ref.Sonepar
62034
EAN
8413893211002
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Corriente nominal:
10 A
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Número de fases:
2
Control de potencia sin pasos:
no
Elemento básico sin cubierta:
no
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Con piloto:
Iluminado (activado)
Contacto de conmutación:
no
Con sensor de temperatura:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


