SYP - Regulador electrónico REB-1R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Color - Blanco
Corriente nominal - 1 A
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Altura - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401279400
Ref.Sonepar
177366
EAN
8413893140364
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Corriente nominal:
1 A
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Altura:
58 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


