SYP - Regulador electrónico REB-2,5N - 5401272900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Color - Blanco
Corriente nominal - 2.5 A
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Número de fases - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401272900
Ref.Sonepar
18973
EAN
8413893076830
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Color:
Blanco
Corriente nominal:
2.5 A
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Número de fases:
2
Control de potencia sin pasos:
no
Elemento básico sin cubierta:
no
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Con piloto:
Ninguno
Contacto de conmutación:
no
Con sensor de temperatura:
no
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
46 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


