SYP - Regulador electrónico REB-2,5NE - 5401273700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Regulador electrónico REB-2,5NE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Color - Blanco

  • Corriente nominal - 2.5 A

  • Intervalo de tensión secundario - 230...230 V

  • Número de fases - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401273700

Ref.Sonepar

139450

EAN

8413893076854

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Blanco

Corriente nominal:

2.5 A

Intervalo de tensión secundario:

230...230 V

Número de fases:

2

Control de potencia sin pasos:

no

Elemento básico sin cubierta:

no

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Con piloto:

Ninguno

Contacto de conmutación:

no

Con sensor de temperatura:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Regulador de tensión electrónico monofásico: aplicación en superficie, protegido por fusible más fusible de recambio. Protegido contra interferencias de radio. Ajuste de mínima. Puesta en marcha, regulación y paro con el mismo botón. Interruptor auxiliar.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP