SYP - Regulador electrónico tensión PACK-PR 5A - 5401625400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401625400
Ref.Sonepar
870748
EAN
8413893591845
Regulador electrónico de tensión PACK-PR 5A, para motores monofásicos. Permite la variación de velocidad de un ventilador monofásico mediante regulación de la tensión. Especialmente diseñado para sistemas de presión constante. El regulador incluye transmisor de presión de presión interior, ya cableado. Transmisor de presión integrado (12VDC). Función BOOST integrada, de duración configurable (10-60 min.). Entrada para accionamiento remoto paro-marcha y funcionamiento a velocidad rápida. Entrada configurable para sondas analógicas (mA/V) y sondas resistivas (NTC / PT1000).
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP