SYP - Rejilla aluminio GRA-200 210x210 - 5416438900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Rejilla aluminio GRA-200 210x210

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de paso - Palas

  • Con ventana incorporada - no

  • Rejilla frontal - Cuadrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416438900

Ref.Sonepar

19012

EAN

8413893048042

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de paso:

Palas

Con ventana incorporada:

no

Rejilla frontal:

Cuadrado

Con soporte de fijación:

no

Rejilla de aluminio GRA-200 210x210, de lamas fijas de aluminio. Evitan la entrada de agua y cuerpos extraños en la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP