SYP - RESPIRO 100 RD N - 5144003700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recuperación de calor mediante - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Material del intercambiador de calor - Otros
Montaje en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5144003700
Ref.Sonepar
969596
EAN
8445325138540
Recuperación de calor mediante:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Material del intercambiador de calor:
Otros
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Orientación izquierda / derecha reversible:
no
Consumo de energía a máx. volumen de aire a 100 Pa:
7500 W
Eficiencia térmica a 70 % de volumen de aire a 50 pa:
78.2 %
Tipo de motor:
CC
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Número de fases:
1
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con display/pantalla digital:
no
Con unidad de control cableada:
no
Adecuado para unidad de control cableada:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
no
Con elemento calefactor:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
sí
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
no
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para conexión de caldera CH:
no
Con bypass:
sí
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Tipo de protección contra hielo:
Otros
Conexión residencial, parte inferior:
no
Conexión residencial, lado izquierdo:
no
Conexión residencial, lado derecho:
no
Conexión residencial, arriba:
no
Conexión del techo, lado:
no
Conexión del techo, arriba:
no
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO Grueso
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
45 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
45 %
Altura:
215 mm
Anchura:
215 mm
Profundidad:
660 mm
Grado de protección (IP):
IPX4
Peso:
4.23 kg
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


