Artículo bonificable CAE

SYP - SABIK 210-FM - 5800067000

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Anchura - 700...700 mm

  • Profundidad - 700...700 mm

  • Altura desde/hasta - 250...250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800067000

Ref.Sonepar

1036120

EAN

8445325107409

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Anchura:

700...700 mm

Profundidad:

700...700 mm

Altura desde/hasta:

250...250 mm

Resistencia de carga:

70 kg

Soporte adecuado para pared:

no

Soporte adecuado para techo:

no

Soporte adecuado para columna de acero:

no

Apropiado para dispositivos colgantes:

no

Apropiado para dispositivos de pie:

sí

Color:

Blanco

Con material de montaje:

sí

Con amortiguadores antivibración:

no

La base para montaje en el suelo SABIK 350-FM de S & P es una solución robusta y confiable para instalaciones de construcción. Diseñada para soportar cargas pesadas, esta base proporciona una plataforma estable y segura para cualquier tipo de montaje en el suelo. Con su diseño compacto y fácil instalación, la SABIK 350-FM de S & P es ideal para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus proyectos. Su estructura resistente garantiza un rendimiento óptimo en condiciones extremas.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP