SYP - SABIK 500-FM - 5800023300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rectangular
Material de la carcasa - Aluminio
Conexión de tensión - 1x230 V
Modelo de controlador de temperatura - Incorporado
Conducción - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800023300
Ref.Sonepar
1036142
EAN
8413893726629
Modelo:
Rectangular
Material de la carcasa:
Aluminio
Conexión de tensión:
1x230 V
Modelo de controlador de temperatura:
Incorporado
Conducción:
Otros
Protección de sobrecalentamiento:
sí
Protección contra sobrecalentamiento de rearme:
Incorporado
Control de fallos:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Longitud:
42 mm
Anchura:
202 mm
Altura:
172 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


