SYP - SABIK210-F-G4G4 - 5800047100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 476 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 65 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800047100
Ref.Sonepar
1036107
EAN
8445325020982
Material:
Sintético
Anchura:
476 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
65 %
Diferencia de presión inicial:
12 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no
El Kit filtro SABIK500-F-G4G4 de S & P es una solución integral para sistemas de ventilación. Diseñado para optimizar la eficiencia y mejorar la calidad del aire, este kit incluye filtros G4 de alta capacidad. Su diseño modular permite una fácil instalación y mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad. Los componentes del kit son resistentes y duraderos, garantizando un rendimiento prolongado. La marca S & P es reconocida por su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, asegurando que este kit cumple con los estándares más altos de la industria.


