SYP - SABIK500-F-G4F7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Caudal nominal - 50...50 m³/h
Anchura - 476 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800047200
Ref.Sonepar
1016178
EAN
8445325021002
Material:
Sintético
Caudal nominal:
50...50 m³/h
Anchura:
476 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
70 %
Diferencia de presión inicial:
40 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


