SYP - SABIK500-F-G4G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Caudal nominal - 300...300 m³/h
Anchura - 246 mm
Altura - 168 mm
Profundidad - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800046800
Ref.Sonepar
1036109
EAN
8445325020920
Material:
Sintético
Caudal nominal:
300...300 m³/h
Anchura:
246 mm
Altura:
168 mm
Profundidad:
48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
70 %
Diferencia de presión inicial:
38 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


