SYP - SABIK500-PH - 5800018400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rectangular
Material de la carcasa - Aluminio
Conexión de tensión - 1x230 V
Modelo de controlador de temperatura - Incorporado
Conducción - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800018400
Ref.Sonepar
1016063
EAN
8413893615497
Modelo:
Rectangular
Material de la carcasa:
Aluminio
Conexión de tensión:
1x230 V
Modelo de controlador de temperatura:
Incorporado
Conducción:
Otros
Protección de sobrecalentamiento:
sí
Protección contra sobrecalentamiento de rearme:
Incorporado
Control de fallos:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Longitud:
46 mm
Anchura:
331 mm
Altura:
213 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


