SYP - Secamanos ECOHAND-N 220-240V 700W blanco clase I IP22 - 5245916900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Intervalo de tensión - 220...240 V
Frecuencia - 50/60 Hz
Color - Blanco
Nivel sonoro (en funcionamiento) - 0 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5245916900
Ref.Sonepar
349457
EAN
8413893927101
Material de la carcasa:
Plástico
Intervalo de tensión:
220...240 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Color:
Blanco
Nivel sonoro (en funcionamiento):
0 dB
Paso de aire:
150 m³/h
Tipo de excitación:
Electrónica de proximidad
Grado de protección (IP):
IP22
Clase de protección:
I
Con dispensador de fragancia:
no
Peso:
11 kg
Protección contra vandalismo:
no
Con conexión enchufable:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


